Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 4PRV4 Sortiment de mameloane galvanizate 3/8In | AD9DPF

APPROVED VENDOR 4PRV4 Sortiment de mameloane galvanizate 3/8 in

În stoc
Articol: AD9DPF Model: 4PRV4
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
€144.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de țepi pentru țevi
ConexiuneNPT
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă150 psi @ 150 grade F WOG, 150 psi presiune aburului saturat
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0757
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
APROBAT VENDOR 4PRV2 Sortiment de mameloane galvanizate 1/4In | AD9DPD 4PRV21 / 4 "€141.01
APPROVED VENDOR 6KC78 Sortiment de niplu pentru țevi galvanizate 1/2 in | AE9KAK 6KC781 / 2 "€183.75
APROBAT VENDOR 6KC79 Sortiment de niplu pentru țevi galvanizate 3/4 in | AE9KAL 6KC793 / 4 "€285.45
APROBAT VENDOR 6KC80 Sortiment de niplu pentru țevi galvanizate 1In | AE9KAM 6KC801"€395.17
APROBAT VENDOR 6KC81 Sortiment de mameloane galvanizate 1-1/4 in | AE9KAN 6KC811.25 "€395.68
APPROVED VENDOR 6KC82 Sortiment de mameloane galvanizate 1-1/2 in | AE9KAP 6KC821.5 "€435.43
APPROVED VENDOR 6KC83 Sortiment de niple pentru țevi galvanizate 2 in | AE9KAQ 6KC832"€591.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PRV4 Sortiment de mameloane galvanizate 3/8 in
€144.78 /unitate