Furnizor APROBAT 4RVN9 Piuliță hexagonală grad 2H 1-7/8-8, 20PK | AD9HDM

APPROVED VENDOR 4RVN9 Piuliță hexagonală grad 2H 1-7/8-8, 20 buc

În stoc
Articol: AD9HDM Model: 4RVN9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 7/8-8 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 27 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessB95 la C35
Mărimea1 7/8-8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.69
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVN9 Piuliță hexagonală grad 2H 1-7/8-8, 20 buc
€393.33 /ambalaj