APPROVED VENDOR 4RVP6 Hex Nut Grade 2 1-3/4-5, 55PK | AD9HDU

APPROVED VENDOR 4RVP6 piuliță hexagonală gradul 2 1-3/4-5, 55 buc.

În stoc
Element: AD9HDU Model: 4RVP6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime1 15 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de gem
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessC32 max.
Mărimea1 3 / 4-5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipGem
Lăţime2.62 "
Dimensiunea cheii2-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.562
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP6 piuliță hexagonală gradul 2 1-3/4-5, 55 buc.
€447.62 /ambalaj