APPROVED VENDOR 4RVR3 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-8, 90PK | AD9HDZ

APPROVED VENDOR 4RVR3 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-8, 90PK

În stoc
Articol: AD9HDZ Model: 4RVR3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-8 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 7 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C35
Mărimea1 1/8-8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.17
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR3 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-8, 90PK
€553.01 /ambalaj