APPROVED VENDOR 4RXU5 Locknut With Insert 1 1/4-12, 100PK | AD9HRR

APPROVED VENDOR 4RXU5 Piuliță de blocare cu inserție 1 1/4-12, 100PK

În stoc
Element: AD9HRR Model: 4RXU5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€620.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime47 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea1 1/4-12 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)10.97
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU5 Piuliță de blocare cu inserție 1 1/4-12, 100PK
€620.96 /ambalaj