APPROVED VENDOR 4RXW8 Flat Washer 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK | AD9HTJ

APPROVED VENDOR 4RXW8 Șaibă plată 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK

În stoc
Articol: AD9HTJ Model: 4RXW8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€321.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialOţel
În afara Dia.3.5 "
Rockwell HardnessB49
Mărimea1.5 "
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)11.01
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaPreț
Furnizor APROBAT P42014-PG Saiba Plata Uss Steel Se potriveste cu 1-3/8 inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "---€69.31
VANZATOR APROBAT 4VNX8 Șaibă plată 5/16 Id x 3/4 Diametru exterior Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Simplu1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXW8 Șaibă plată 1 5/8 Id X 3 1/2 Od, 130PK
€321.39 /ambalaj