Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4TJK2 Flanșă 1 1/2 x 5 inch Lungime Alamă roșie | AD9LRH

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flanșă 1 1/2 x 5 inch lungime alamă roșie

În stoc
Element: AD9LRH Model: 4TJK2
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
€219.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Lungime5"
Presiune maximă125 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.1.187 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VINDATOR APROBAT 4TJJ7 Flanșă 1/2 x 3 1/2 inch Lungime Alamă roșie | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€48.85
Furnizor APROBAT 4TJJ9 Flanșă 1 x 4 1/4 inch Lungime Alamă roșie | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"€101.08
VINDATOR APROBAT 4TJK1 Flanșă 1 1/4 x 4 5/8 inch Lungime Alamă roșie | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2/3 "1.25 "€167.03
Furnizorul APROBAT 4TJK3 Flanșă 2 x 6 inch Lungime Alamă roșie | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€316.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flanșă 1 1/2 x 5 inch lungime alamă roșie
€219.18 /unitate