Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4TXE2 Flanșă oarbă 1-1/2 inch sudată | AD9PGR

APPROVED VENDOR 4TXE2 Flanșă oarbă 1-1/2 inch sudată

În stoc
Element: AD9PGR Model: 4TXE2
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
€44.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.57
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TXD9 Flanșă oarbă 1 inch sudată | AD9PGP 4TXD91"€31.68
Furnizor APROBAT 4TXE3 Flanșă oarbă 2 inch sudata | AD9PGT 4TXE32"€45.19
Furnizor APROBAT 4TXE4 Flanșă oarbă 2-1/2 inch sudată | AD9PGU 4TXE42.5 "€108.30
Furnizor APROBAT 4TXE5 Flanșă oarbă 3 inch sudata | AD9PGV 4TXE53"€138.28
Furnizor APROBAT 4TXE6 Flanșă oarbă 4 inch sudată | AD9PGW 4TXE64"€211.87
Furnizor APROBAT 4TXE7 Flanșă oarbă 5 inch sudata | AD9PGX 4TXE75"€235.60
Furnizor APROBAT 4TXE8 Flanșă oarbă 6 inch sudata | AD9PGY 4TXE86"€291.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXE2 Flanșă oarbă 1-1/2 inch sudată
€44.47 /unitate