VINDATOR APROBAT 4UDZ9 Înălțimea canalului podului furtunului 3 in | AD9QJW

APPROVED VENDOR 4UDZ9 Hose Bridge Channel Height 3 In

În stoc
Articol: AD9QJW Model: 4UDZ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,148.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul furtunului modular
Înălțimea canalului3.25 "
latimea canalului3.25 "
Canale1
CuloriGalben
Înălţime4.25 "
Lungime35 "
Capacitate de încărcare23,700 lb @ 70 grade F
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.3"
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.995
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
VANZATOR APROBAT 4UEA1 Pod de furtun Înălțime canal 4.5 in | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 lbs. @ 70 de grade F€1,573.86
VANZATOR APROBAT 4UEA2 Pod de furtun Înălțime canal 7 in | AD9QLR 4UEA28"52 "17,100 lb @ 70 grade F€1,923.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UDZ9 Hose Bridge Channel Height 3 In
€1,148.75 /unitate