Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4UGH7 Folie de folie de aluminiu 10 3/4 x 12 inci - Pachet de 500 | AD9QWX

APPROVED VENDOR 4UGH7 Folie folie de aluminiu 10 3/4 x 12 inci - Pachet de 500

În stoc
Articol: AD9QWX Model: 4UGH7
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
€64.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de folie
aliaj de tipSeria 1100
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialAluminiu
fireMoale
Grosime0"
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
Lăţime10.75 "
Toleranță la lățime+/- 0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7607113000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGH6 Folie de folie de aluminiu 9 x 10 3/4 inch - Pachet de 500 | AD9QWW 4UG610.75 "9"€55.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH7 Folie folie de aluminiu 10 3/4 x 12 inci - Pachet de 500
€64.76 /unitate