Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4UGH6 Folie de folie de aluminiu 9 x 10 3/4 inch - Pachet de 500 | AD9QWW

APPROVED VENDOR 4UGH6 Folie folie de aluminiu 9 x 10 3/4 inch - Pachet de 500

În stoc
Articol: AD9QWW Model: 4UGH6
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
€55.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de folie
aliaj de tipSeria 1100
finalizareaSimplu
Lungime10.75 "
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialAluminiu
fireMoale
Grosime0"
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
Lăţime9"
Toleranță la lățime+/- 0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS7607116000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGH7 Folie de folie de aluminiu 10 3/4 x 12 inci - Pachet de 500 | AD9QWX 4UG712 "10.75 "€64.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH6 Folie folie de aluminiu 9 x 10 3/4 inch - Pachet de 500
€55.31 /unitate