Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4UGR3 Rola de folie de cupru 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 picioare | AD9QYY

APPROVED VENDOR 4UGR3 Rola de folie cupru 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 picioare

În stoc
Articol: AD9QYY Model: 4UGR3
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
€161.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de folie
aliaj de tip110
finalizareaSimplu
Lungime100ft
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialCupru
fireMoale
Grosime0.007 "
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
Rezistența la tracțiune tipică26,000 psi
Rezistență tipică la randament8,000 psi
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7409115050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGP2 Rola de folie de cupru 0.003 Th x 1 inch Lățime 100 Feet | AD9QYM 4UGP2100ft0.003 "1"€112.30
Furnizor APROBAT 4UGP4 Rola de folie de cupru 0.005 Th x 1 inch Lățime 100 Feet | AD9QYP 4UGP4100ft0.005 "1"€153.22
Furnizor APROBAT 4UGP5 Rola de folie de cupru 0.007 Th x 1 inch Lățime 100 Feet | AD9QYQ 4UGP5100ft0.007 "1"€157.08
Furnizor APROBAT 4UGP6 Rola de folie de cupru 0.010 g x 1 inch lățime 100 picioare | AD9QYR 4UGP6100ft0.01 "1"€192.29
Furnizor APROBAT 4UGT2 Rola de folie de cupru 0.010 g x 2 inch lățime 50 picioare | AD9QZE 4UGT250ft0.01 "2"€160.94
Furnizor APROBAT 4UGT5 Rola de folie de cupru 0.003 Th x 2 Inch Lățime 100 Feet | AD9QZH 4UGT5100ft0.003 "2"€104.17
Furnizor APROBAT 4UGT8 Rola de folie de cupru 0.007 Th x 2 Inch Lățime 100 Feet | AD9QZK 4UGT8100ft0.007 "2"€164.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGR3 Rola de folie cupru 0.007 T x 1 1/2 Inw 100 picioare
€161.61 /unitate