COXREELS Bobine cu manivelă de manivelă seria 1175


Filtru
Rulmenti: Rulmenți cu bloc de pernă lubrifiat permanent , Culoare: Albastru , Constructie: Oţel , Tip de unitate: Manivelă , Finalizarea: CPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere , Capetele furtunului: 1 "(M) NPT , ID furtun: N , Diametru interior furtun: 1" , Diametru exterior furtun: 1.437 " , Diametru interior: 1" , Material: Oţel , Max. Presiune: 3000 psi , Diametru exterior: 1-7/16 " , intrare bobina: 1 "(F) NPT , Tip de etanșare: Aflas
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1175-6-50-C
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "€1,615.38
A
1175-6-50
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "€1,464.51
A
1175-6-100
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,499.76
A
1175-6-100-C
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,615.38
A
1175-6-125-C
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,710.79
A
1175-6-125
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,439.24
A
1175-6-150-C
21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "€1,710.79
A
1175-6-135-C
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,663.89
A
1175-6-135
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,267.73
A
1175-6-200-C
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,717.25
B
1175-6-200
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,520.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?