COXREELS 1175-6-200-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch diametru interior, 200 picioare lungime | CF3LAR

COXREELS 1175-6-200-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch diametru interior, 200 de picioare lungime

În stoc
Articol: CF3LAR Model: 1175-6-200-C

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,717.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei25.5 x 20.13 "
EAN0674255854086
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare23.31 x 13.75 "
În afara Dia.1-7/16 "
Inălțime totală26.13 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală36.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1175-6-200 Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | AA8AQW 16X571 1175-6-20025.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,520.69
COXREELS 1175-6-100 Tambur pentru furtun cu manivela, 100 ft., 1 inch ID, 24 x 20 x 26 1/8 inch Dimensiune, albastru | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,499.76
COXREELS 1175-6-100-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1 inch Diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LAK 1175-6-100-C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,615.39
COXREELS 1175-6-125 Tambur pentru furtun cu manivela, 125 ft., 1 inch ID, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 inch Dimensiune, albastru | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,439.23
COXREELS 1175-6-125-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch Diametru interior, 125 picioare lungime | CF3LAM 1175-6-125-C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,710.78
COXREELS 1175-6-135 Tambur pentru furtun cu manivela, 1 inch diametru interior, 135 picioare lungime | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,267.73
COXREELS 1175-6-135-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch diametru interior, 135 picioare lungime | CF3LAP 1175-6-135-C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,663.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1175-6-200-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 1 inch diametru interior, 200 de picioare lungime
€1,717.26 /unitate