Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4WJY4 Mamelon 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 6 inch Lungime Program 80 | AE2CMK

APPROVED VENDOR 4WJY4 mamelon 3/4 inch 316 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80

În stoc
Articol: AE2CMK Model: 4WJY4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€50.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1.05 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4TPN2 Niplu 1/8 inch 316 din oțel inoxidabil Închidere program 80 | AD9MXX 4TPN2Complet filetat1 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€6.21
APROBAT 4TPN3 Niplu 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 Închidere program 80 | AD9MXY 4TPN3Complet filetat1 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€6.95
VÂNȚORUL APROBAT 4TPN4 Niplu 3/8 inch 316 din oțel inoxidabil Închidere program 80 | AD9MXZ 4TPN4Complet filetat1 / 2 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€8.54
VÂNȚORUL APROBAT 4TPN5 Niplu 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 Închidere program 80 | AD9MYA 4TPN5Complet filetat1 / 2 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€11.12
Furnizor APROBAT 4TPN6 Niplu 3/4in Oțel inoxidabil 316 Închide program 80 | AD9MYB 4TPN6Complet filetat3 / 4 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€14.75
VÂNZĂTOR APROBAT 4TPN7 Mamelon 1 inch din oțel inoxidabil 316 Închideți programul 80 | AD9MYC 4TPN7Complet filetat1"Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.315 "1"3 / 16 "€19.88
VÂNȚORUL APROBAT 4TPN8 Niplu 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 Închidere program 80 | AD9MYD 4TPN8Complet filetat1.25 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1.66 "1.25 "3 / 16 "€15.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WJY4 mamelon 3/4 inch 316 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80
€50.99 /unitate