Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4WPY5 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 316 sudat | AE2DUH

APPROVED VENDOR 4WPY5 Flanșă oarbă 2 inch sudată din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE2DUH Model: 4WPY5
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
€207.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.619
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4WPX1 Flanșă oarbă 1 inch din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DTZ 4WPX1304 oțel inoxidabil4.25 "1"€83.85
Furnizor APROBAT 4WPX4 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUC 4WPX4304 oțel inoxidabil6"2"€149.71
Furnizor APROBAT 4WPX6 Flanșă oarbă de 3 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUD 4WPX6304 oțel inoxidabil7.5 "3"€224.98
Furnizor APROBAT 4WPX7 Flanșă oarbă de 4 inci din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUE 4WPX7304 oțel inoxidabil9"4"€326.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPY5 Flanșă oarbă 2 inch sudată din oțel inoxidabil 316
€207.04 /unitate