Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4WPX1 Flanșă oarbă 1 inch din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DTZ

APPROVED VENDOR 4WPX1 Flanșă oarbă 1 inch sudată din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE2DTZ Model: 4WPX1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€83.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.4.25 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4882
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4WPX4 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUC 4WPX4304 oțel inoxidabil6"2"€149.71
Furnizor APROBAT 4WPX6 Flanșă oarbă de 3 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUD 4WPX6304 oțel inoxidabil7.5 "3"€224.98
Furnizor APROBAT 4WPX7 Flanșă oarbă de 4 inci din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUE 4WPX7304 oțel inoxidabil9"4"€326.51
Furnizor APROBAT 4WPY5 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 316 sudat | AE2DUH 4WPY5316 oțel inoxidabil6"2"€207.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPX1 Flanșă oarbă 1 inch sudată din oțel inoxidabil 304
€83.85 /unitate