Furnizor APROBAT 4WPX7 Flanșă oarbă de 4 inci din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUE

APPROVED VENDOR 4WPX7 Flanșă oarbă 4 inch sudată din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE2DUE Model: 4WPX7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€281.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4WPX1 Flanșă oarbă 1 inch din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DTZ 4WPX1304 oțel inoxidabil4.25 "1"€72.21
Furnizor APROBAT 4WPX4 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUC 4WPX4304 oțel inoxidabil6"2"€130.51
Furnizor APROBAT 4WPX6 Flanșă oarbă de 3 inchi din oțel inoxidabil 304 sudat | AE2DUD 4WPX6304 oțel inoxidabil7.5 "3"€207.60
Furnizor APROBAT 4WPY5 Flanșă oarbă de 2 inchi din oțel inoxidabil 316 sudat | AE2DUH 4WPY5316 oțel inoxidabil6"2"€182.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPX7 Flanșă oarbă 4 inch sudată din oțel inoxidabil 304
€281.20 /unitate