Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4YKA1 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 20 L | AE2MTW

APPROVED VENDOR 4YKA1 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 20 L

În stoc
Articol: AE2MTW Model: 4YKA1
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
€10.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
finalizareaPlacat cu nichel
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareComp
Miez interiorPVC
Lungime20 "
MaterialNylon împletit
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.175 F
Outlet3 / 8 "
Tip OutletComp
În afara Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5909002000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.finalizareaDimensiunea intrăriiOutletTip OutletÎn afara Dia.Tipul de intrareMiez interiorPreț
VINDATOR APROBAT 11K755 Conector împletit 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K755Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€9.50
VINDATOR APROBAT 11K756 Conector împletit 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K756Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€10.91
VINDATOR APROBAT 11K757 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K757Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€6.10
Furnizor APROBAT 11K758 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K758Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€5.86
VINDATOR APROBAT 11K759 Conector împletit 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K759Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompPVC triplu armat€9.00
Furnizor APROBAT 11K760 Conector împletit 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K760Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompPVC triplu armat€8.48
APPROVED VENDOR 11K761 Conector împletit, 3/8" x 3/8" | AA3GNQ 11K761Gradele 40 la grade 180Oţel inoxidabil3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompPVC triplu armat€7.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKA1 Conector împletit 3/8 compresie x 3/8 compresie x 20 L
€10.21 /unitate