VANZATOR APROBAT 4YTP1 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 1/4 inch grosime 1 1/2 inch picior 7 picioare | AE2PBV

APPROVED VENDOR 4YTP1 unghi de stocare din oțel inoxidabil 1/4 inch grosime 1 1/2 inch picior 7 picioare

Articol: AE2PBV Model: 4YTP1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€190.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de 90 de grade
aliaj de tip304
finalizareaMoară
Lungimea piciorului1.5 "
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.125 "
Lungime7ft
Toleranță la lungime+/- 4.000 "
MaterialOţel inoxidabil
fireLaminate la cald
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.176 "
TipScop general
Duritate tipicăNu a fost votat
Rezistența la tracțiune tipică75,000 la 115,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.371
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7222403065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipLungimea picioruluiGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VANZATOR APROBAT 4YTJ6 Stoc în unghi Oțel inoxidabil Grosime de 1/8 inch 1 1/4 inch Picior 7 picioare | AE2PAL 4YTJ63161.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€106.37
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTJ7 Stoc în unghi Oțel inoxidabil Grosime de 1/8 inch 1 1/2 inch Picior 7 picioare | AE2PAM 4YTJ73161.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€125.21
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTK1 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 3/16 inch grosime 1 1/4 inch picior 7 picioare | AE2PAQ 4YTK13161.25 "3 / 16 "+/- 0.111 "€150.68
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTK2 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 3/16 inch grosime 1 1/2 inch picior 7 picioare | AE2PAR 4YTK23161.5 "3 / 16 "+/- 0.135 "€389.54
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTK4 Stoc în unghi Oțel inoxidabil Grosime de 3/16 inchi 2 1/2 inci Picior 7 picioare | AE2PAU 4YTK43162.5 "3 / 16 "+/- 0.230 "€267.61
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTK6 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 1/4 inch grosime 1 1/4 inch picior 7 picioare | AE2PAW 4YTK63161.25 "1 / 4 "+/- 0.144 "€181.85
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTK7 Stoc în unghi Oțel inoxidabil Grosime de 1/4 inch 1 1/2 inch Picior 7 picioare | AE2PAX 4YTK73161.5 "1 / 4 "+/- 0.176 "€242.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTP1 unghi de stocare din oțel inoxidabil 1/4 inch grosime 1 1/2 inch picior 7 picioare
€190.33 /unitate