Furnizor APROBAT 4YUF6 Stoc necompletat dreptunghiular 304 din oțel inoxidabil 1/2 T x 4 inch x 6 picioare | AE2PJM

APPROVED VENDOR 4YUF6 Stoc dreptunghiular 304 din oțel inoxidabil 1/2 T x 4 inch x 6 picioare

Articol: AE2PJM Model: 4YUF6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€581.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc dreptunghiular gol
aliaj de tip304
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+ 0.60 / -0.010 "
TipScop general
Duritate tipică201 max.
Rezistența la tracțiune tipică75,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime4"
Toleranță la lățime+ 0.094 / -0.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7222190000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăTipDuritate tipicăLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 4YTU6 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4 T x 1/2 inch lățime x 6 picioare | AE2PDE 4YTU6316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.1 / 2 "€48.72
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTU7 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4 T x 1 inch lățime x 6 picioare | AE2PDF 4YTU7316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.1"€56.75
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTU8 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4t x 1 1/2 inch l x 6 picioare | AE2PDG 4YTU8316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.1.5 "€84.93
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTU9 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4 T x 2 inch lățime x 6 picioare | AE2PDH 4YTU9316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.2"€155.72
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTV1 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4t x 2 1/2 inch l x 6 picioare | AE2PDJ 4YTV1316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.2.5 "€207.23
RFQ
VANZATOR APROBAT 4YTV2 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4 T x 3 inch lățime x 6 picioare | AE2PDK 4YTV2316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.3"€234.15
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4YTV3 Stoc dreptunghiular din oțel inoxidabil 1/4 T x 4 inch lățime x 6 picioare | AE2PDL 4YTV3316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Precizie - Rezistent la coroziune217 max.4"€362.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUF6 Stoc dreptunghiular 304 din oțel inoxidabil 1/2 T x 4 inch x 6 picioare
€581.19 /unitate