VÂNTORUL APROBAT 500305-BR Șurub de robinet din oțel 3/8-16 X1 inch, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR Șurub de robinet din oțel 3/8-16 X1 inch, 1500 PK

În stoc
Articol: AE4GRL Model: 500305-BRCrucea Ref: 5KEK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2A
Comparabil cuClasa de proprietate 4.6
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareazinc
CalitateA
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB69
Mărimea3 / 8-16 x 1 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR Șurub de robinet din oțel 3/8-16 X1 inch, 1500 PK
€44.21 /ambalaj