Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 50R250DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 2 1/2 L, 20PK | AF2MQC 6VKE4

APPROVED VENDOR 50R250DPSO Diblure din oțel aliat 1/2 X 2 1/2 L, 20 buc.

În stoc
Articol: AF2MQC Model: 50R250DPSOCrucea Ref: 6VKE4
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
€90.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.5 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)58900
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)29450
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 50R250DPSO Diblure din oțel aliat 1/2 X 2 1/2 L, 20 buc.
€90.31 /ambalaj