Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 513081G Mașină de spălat plată Uss pentru 5/8 inch, 25 buc | AF2XHL 6YPH8

APPROVED VENDOR 513081G Mașină de spălat plată Uss pentru 5/8 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AF2XHL Model: 513081GCrucea Ref: 6YPH8
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
€22.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate1.66
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.134 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 026
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513081G Mașină de spălat plată Uss pentru 5/8 inch, 25 buc
€22.32 /ambalaj