Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513161G Flat Washer Uss Fits 1 1/2 Inch, 5PK | AF2XHT 6YPJ4

APPROVED VENDOR 513161G Mașină de spălat plată Uss pentru 1 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XHT Model: 513161GCrucea Ref: 6YPJ4
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
€19.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.3.5 "
pachetul Greutate1.55
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1.5 "
Grosime0.18 "
Grosime Toleranță+.033 / -. 027
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513161G Mașină de spălat plată Uss pentru 1 1/2 inch, 5 buc.
€19.41 /ambalaj