Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514041G Flat Washer Sae Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHW 6YPJ7

APPROVED VENDOR 514041G Mașină de spălat plată Sae pentru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2XHW Model: 514041GCrucea Ref: 6YPJ7
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
€7.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
pachetul Greutate0.34
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+.015 / -. 014
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514041G Mașină de spălat plată Sae pentru 3/8 inch, 50 buc.
€7.59 /ambalaj