Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 537 Supapă cu priză de masă 45 grade 1/8 inch alamă | AB3XAJ 1VPZ6

APPROVED VENDOR 537 Supapă de împământare 45 grade 1/8 inch alamă

În stoc
Articol: AB3XAJ Model: 537Crucea Ref: 1VPZ6
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
€36.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu mufa
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă30 psi
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală2"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 537 Supapă de împământare 45 grade 1/8 inch alamă
€36.23 /unitate