Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 575423-PG Surub hexagonal 10-24 X 3/4 L, 100BUC | AB9RMJ 2EY59

APPROVED VENDOR 575423-PG Șurub hexagonal 10-24 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9RMJ Model: 575423-PGCrucea Ref: 2EY59
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
€18.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.12 "
Tip capHex
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 575423-PG Șurub hexagonal 10-24 X 3/4 L, 100 buc.
€18.77 /ambalaj