Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 575672-PG Machine Screw Hex 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9RLW 2EY39

APPROVED VENDOR 575672-PG Șurub hexagonal 8-32 X 5/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9RLW Model: 575672-PGCrucea Ref: 2EY39
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
€21.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.11 "
Tip capHex
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1786
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 575672-PG Șurub hexagonal 8-32 X 5/8 L, 100 buc.
€21.80 /ambalaj