Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 580424-PG Machine Screw Flat 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9UWV 2FE96

APPROVED VENDOR 580424-PG Șurub plat plat 10-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9UWV Model: 580424-PGCrucea Ref: 2FE96
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
€14.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 580424-PG Șurub plat plat 10-32 X 3/4 L, 100 buc.
€14.04 /ambalaj