Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 584416-PG Șurub pentru mașină 10-32 X 1/2 L, 100UC | AB9QRV 2EU21

APPROVED VENDOR 584416-PG Șurub pentru mașină 10-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9QRV Model: 584416-PGCrucea Ref: 2EU21
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
€6.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 584416-PG Șurub pentru mașină 10-32 X 1/2 L, 100 buc.
€6.76 /ambalaj