Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5A246 Barb pentru furtun cu împingere 3/8 inch Id | AE2YXF

APPROVED VENDOR 5A246 Împingeți pe furtun Barb 3/8 inch Id

În stoc
Articol: AE2YXF Model: 5A246
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajPivot drept
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Dimensiune de filet3/8 (F) 45 de grade SAE
Tip filetFemeie SAE
TipÎmpingeți racordul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 5A247 Barb pentru furtun cu împingere 1/4 inch Id | AE2YXG 5A2471 / 4 "1 / 4 "1/4 (F) 45 de grade SAE, 37 de grade JIC€4.54
VINDATOR APROBAT 5A248 Barb pentru furtun cu împingere 1/2 inch Id | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 de grade SAE, 37 de grade JIC€8.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5A246 Împingeți pe furtun Barb 3/8 inch Id
€7.08 /unitate