Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BU73 Spring Pin Slotted 3/4 X 1/16 L, 100PK | AE3BMT

APPROVED VENDOR 5BU73 Știft cu arc cu fante 3/4 X 1/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3BMT Model: 5BU73
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
€15.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.066-0.069 "
Diametrul teșitului0.059 "
Lungime șanț0.028 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.007 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)250
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.062-0.065 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU73 Știft cu arc cu fante 3/4 X 1/16 L, 100 buc
€15.05 /ambalaj