Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5BU88 Știft cu arc cu fante 7/16 X 3/32 L, 100UC | AE3BNJ

APPROVED VENDOR 5BU88 Știft cu arc cu fante 7/16 X 3/32 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3BNJ Model: 5BU88

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.099-0.103 "
Diametrul teșitului0.091 "
Lungime șanț0.038 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.008 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)670
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.094-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală7 / 16 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU88 Știft cu arc cu fante 7/16 X 3/32 L, 100 buc
€10.73 /ambalaj