Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5BY34 Știft cu arc cu fante 5/32 X 2 inch lungime, 50PK | AE3BQE

APPROVED VENDOR 5BY34 Știft cu arc cu fante 5/32 X 2 inch lungime, 50PK

În stoc
Articol: AE3BQE Model: 5BY34

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.162-0.167 "
Diametrul teșitului0.015 "
Lungime șanț0.048 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.01 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1600
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.156-0.160 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 32 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.032 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY34 Știft cu arc cu fante 5/32 X 2 inch lungime, 50PK
€30.27 /ambalaj