Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5BY81 Ştift cu arc cu fante 5/16 X 2 1/4 L, 10PK | AE3BTF

APPROVED VENDOR 5BY81 Știft cu arc cu fante 5/16 X 2 1/4 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3BTF Model: 5BY81
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
€19.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.321-0.330 "
Diametrul teșitului0.306 "
Lungime șanț0.08 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.014 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6300
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.312-0.318 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY81 Știft cu arc cu fante 5/16 X 2 1/4 L, 10 buc
€19.42 /ambalaj