Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY84 Spring Pin Slotted 5/16 X 3 1/2 L, 10PK | AE3BTJ

APPROVED VENDOR 5BY84 Știft cu arc cu fante 5/16 X 3 1/2 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3BTJ Model: 5BY84
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
€33.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.321-0.330 "
Diametrul teșitului0.306 "
Lungime șanț0.08 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.014 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6300
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.312-0.318 "
Toleranță la lungime+/- 0.030 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY84 Știft cu arc cu fante 5/16 X 3 1/2 L, 10 buc
€33.25 /ambalaj