Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5BY85 Știft cu arc cu fante 5/16 X 4 L, 10BUC | AE3BTK

APPROVED VENDOR 5BY85 Știft cu arc cu fante 5/16 X 4 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3BTK Model: 5BY85
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
€37.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.321-0.330 "
Diametrul teșitului0.306 "
Lungime șanț0.08 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.014 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6300
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.312-0.318 "
Toleranță la lungime+/- 0.030 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală4"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY85 Știft cu arc cu fante 5/16 X 4 L, 10 buc
€37.97 /ambalaj