Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5CE79 Diametru exterior inel de reținere 5/32 inch, 100PK | AE3CRM

APPROVED VENDOR 5CE79 Diametru exterior inel de reținere 5/32 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AE3CRM Model: 5CE79
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
€56.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare despicat
Clearance Dia. (Comprimat)0.210 "
finalizareazinc
Se potrivește Dia Groove.0.086 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.031 "
Pentru Shaft Dia.5 / 32 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRB50-60
Forța de tracțiune47,000 psi
Grosime0.025 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE79 Diametru exterior inel de reținere 5/32 inch, 100 buc
€56.95 /ambalaj