Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5CU84 Spring Pin Slotted 1/16 X 3/4 L, 500PK | AE3EPY

APPROVED VENDOR 5CU84 Știft cu arc cu fante 1/16 X 3/4 L, 500 uc

În stoc
Articol: AE3EPY Model: 5CU84
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
€80.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.066-0.069 "
Diametrul teșitului0.059 "
Lungime șanț0.028 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.007 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)430 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.062-0.065 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5CU84 Știft cu arc cu fante 1/16 X 3/4 L, 500 uc
€80.01 /ambalaj