Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DB66 Spring Pin Slotted M1.5 X 8Mm, 25PK | AE3FWZ

APPROVED VENDOR 5DB66 Știft cu arc cu fante M1.5 X 8 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AE3FWZ Model: 5DB66
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
€1.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)1.70-1.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.25mm
Referință lungime șanț0.25mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)355
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)1.50-1.60mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM1.5
Lungime totală8mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB66 Știft cu arc cu fante M1.5 X 8 mm, 25 buc
€1.82 /ambalaj