Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DE96 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 x 60mm

În stoc
Articol: AE3GQM Model: 5DE96
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
€4.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)8.50-8.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)9613
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)8.00-8.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM8
Lungime totală60mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE96 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 x 60mm
€4.49 /unitate