Furnizor APROBAT 5DNL3 Marshall Mașină de compresie | AE3JKT

APPROVED VENDOR Mașină de compresie Marshall 5DNL3

În stoc
Articol: AE3JKT Model: 5DNL3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,852.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina de testare a compresiei
Se conformeazăASTM D6927
Putere de intrare120V 60Hz
Capacitate de încărcare10,000 lbs.
Viteza de operare2 "pe minut
Inălțime totală38.5 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală18 "
TipMarshall

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.86
Înălțimea navei (cm)125.73
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8465990150
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Călătorie (3 1/2 ")
    • Caracteristici speciale: Comutator de inversare pentru resetarea pistonului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Mașină de compresie Marshall 5DNL3
€8,852.72 /unitate