Furnizor APROBAT 5DNL7 Compactor unic automat | AE3JKX

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL7

În stoc
Articol: AE3JKX Model: 5DNL7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,382.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn singur compactor automat, rezistent, cu matriță rotativă
Se conformeazăASTM D6926, D5581, AASHTO T245 și PTM705
Putere de intrare115V 60Hz
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală24 "
TipMarshall

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.47
Înălțimea navei (cm)137.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip picior (conic)
    • Distanță de cădere liberă a ciocanului (18 ")
    • Diametrul matriței (6")
    • Caracteristici speciale: Contor digital, bază rotativă

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 5DNL5 Compactor unic automat | AE3JKV 5DNL5€11,541.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL7
€11,382.32 /unitate