Furnizor APROBAT 5DNL5 Compactor unic automat | AE3JKV

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL5

În stoc
Articol: AE3JKV Model: 5DNL5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,541.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn singur compactor automat, rezistent, cu matriță rotativă
Se conformeazăASTM D6926, D5581, AASHTO T245 și PTM705
Putere de intrare115V 60Hz
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală24 "
TipMarshall

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.58
Înălțimea navei (cm)137.67
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)59.18
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip picior (conic)
    • Distanță de cădere liberă a ciocanului (18 ")
    • Diametrul matriței (4")
    • Caracteristici speciale: Contor digital, bază rotativă

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 5DNL7 Compactor unic automat | AE3JKX 5DNL7€11,382.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL5
€11,541.27 /unitate