FAIRBANKS E-84-IW Lever Dolly, cu roți, mâner de stejar de 84 inch | AC9VMF 3KNA5

FAIRBANKS E-84-IW Lever Dolly, cu roți, mâner de stejar de 84 inch

Articol: AC9VMF Model: E-84-IWCrucea Ref: 3KNA5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€335.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar Lever Dolly
Manipulați culoareaStejar
Manipulați materialulLemn
Capacitate de încărcare5000 lb.
Adâncimea plăcii nasului3"
Lățimea plăcii nasului5"
Lungime totală84 "
Lățimea totală10.75 "
Materialul roțiiSemi-oțel cu alezare simplă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.51
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria E, manetă de stejar, utilizată în mod obișnuit în perechi, pentru a ridica cu ușurință paleți, lăzi și mașini grele
    • Fier de călcat cu tevi inverse pentru a ridica sarcini extrem de grele, fără rupere
    • Mâner de stejar lung de 84 de inci, cu margini rotunde netede

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăMaterialul roțiiPreț
FAIRBANKS E-60-IW Lever Dolly Wheeled 60 inch oțel/stejar | AC9VMD 3KNA3 E-60-IW3500 lb.60 "Semi-oțel cu alezare simplă€566.13
FAIRBANKS E-72-IW Lever Dolly Wheeled 72 inch Steel/stejar | AC9VME 3KNA4 E-72-IW4250 lb.72 "Semi-oțel cu alezare simplă€498.02
RFQ
FAIRBANKS E-60-RT Pry Bar cu roți din cauciuc 60 in | AD8BCF 4HRG6 E-60-RT3500 lb.60 "Cauciuc turnat pe fontă€566.13
FAIRBANKS E-72-RT Pry Bar cu roți din cauciuc 72 in | AD8BCG 4HRG7 E-72-RT4250 lb.72 "Cauciuc turnat pe fontă€498.02
RFQ
FAIRBANKS E-84-RT Pry Bar cu roți din cauciuc 84 in | AD8BCH 4HRG8 E-84-RT5000 lb.84 "Cauciuc turnat pe fontă€572.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS E-84-IW Lever Dolly, cu roți, mâner de stejar de 84 inch
€335.24 /unitate