Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DV20 Spring Pin Slotted Steel 50 X M5 L, 100PK | AE3KWG

APPROVED VENDOR 5DV20 știft cu arc din oțel cu fante 50 X M5 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KWG Model: 5DV20
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
€36.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)5.40-5.60mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.9mm
Referință lungime șanț0.9mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3943
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)5.00-5.20mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM5
Lungime totală50mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV20 știft cu arc din oțel cu fante 50 X M5 L, 100 buc
€36.86 /ambalaj