Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DV42 Spring Pin Slotted Steel M6 X 60Mm, 25PK | AE3KXE

APPROVED VENDOR 5DV42 știft cu arc din oțel cu fante M6 X 60 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AE3KXE Model: 5DV42
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
€9.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)6.40-6.70mm
Lungimea șanfrenului (min.)1.2mm
Referință lungime șanț1.2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5854
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)6.00-6.25mm
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM6
Lungime totală60mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV42 știft cu arc din oțel cu fante M6 X 60 mm, 25 buc
€9.05 /ambalaj