Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5DV62 Știft cu arc din oțel cu fante M10 X 40Mm, 25PK | AE3KXR

APPROVED VENDOR 5DV62 știft cu arc din oțel cu fante M10 X 40 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AE3KXR Model: 5DV62
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
€27.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,773
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)10.00-10.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM10
Lungime totală40mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV62 știft cu arc din oțel cu fante M10 X 40 mm, 25 buc
€27.25 /ambalaj