Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DY64 Spring Pin Coiled 7/32 X 1 L, 25PK | AE3LQN

APPROVED VENDOR 5DY64 Știft cu arc spiralat 7/32 X 1 L, 25 buc

În stoc
Articol: AE3LQN Model: 5DY64
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
€36.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.228-0.238 "
Diametrul teșitului0.215 "
Referință lungime șanț0.065 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3800
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.217-0.224 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal7 / 32 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY64 Știft cu arc spiralat 7/32 X 1 L, 25 buc
€36.80 /ambalaj